• VDE-isolierter Schlitzschraubendreher
  • Konische Schneide
  • 1 x 5,5 x 125 mm
  • Mit Lasertip-Spitze
  • "Take it easy" Farbkennzeichnung
  • Für sicheres Arbeiten bis 1.000 V

VDE-isolierter Schlitzschraubendreher Wera 160i 1,0 x 5,5 x 125 mm - 05006120001

Artikelnummer: 104783
EAN: 4013288027269
Technische Daten

Schraubendreher

ja

Schlitz

1/5,5

125 mm

Erweiterte Artikelbeschreibung
VDE-isolierter Schlitzschraubendreher Wera 160i 1,0 x 5,5 x 125 mm - 05006120001
Der VDE-isolierte Schlitzschraubendreher 160i 1,0 x 5,5 x 125 mm - 05006120001 von Wera mit Sechskantabrollschutz verfügt über harte und weiche Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und Drehmomentübertragungen. Die "Take it easy" Farbkennzeichnung auf dem mehrkomponentigem Kraftform Plus Griff gewährleistet ein schnelles Finden des richtigen Werkzeugs, auch in vollen Werzeugtaschen. Der Schlitzschraubendreher 160 i VDE mit den Klingenmaßen 1 x 5,5 x 125 mm ist geeignet für sicheres Arbeiten bei zulässigen Spannungen bis 1.000 V und hält auch extremen Einsatzbedingungen bis -40 °C stand. Die Lasertip-Spitze verhindert ein Abrutschen des Schraubendrehers von den Schraubelementen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0