• VDE-isolierter Schlitzschraubendreher
  • Reduzierter Klingendurchmesser mit integrierter Schutzisolation
  • 0,8 x 4 x 100 mm
  • "Take it easy" Farbkennzeichnung
  • Für sicheres Arbeiten bis 1.000 V

VDE-isolierter Schlitzschraubendreher Wera 160iS 0,8 x 4 x 100 mm - 05006441001

Artikelnummer: 104796
EAN: 4013288160102
Technische Daten

Schraubendreher

ja

Schlitz

0,8/4

100 mm

Erweiterte Artikelbeschreibung
VDE-isolierter Schlitzschraubendreher Wera 160iS 0,8 x 4 x 100 mm - 05006441001
Der VDE-isolierte Schlitzschraubendreher 160iS 0,8 x 4 x 100 mm - 05006441001 von Wera mit Sechskantabrollschutz verfügt über harte und weiche Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und Drehmomentübertragungen. Die "Take it easy" Farbkennzeichnung auf dem mehrkomponentigem Kraftform Plus Griff gewährleistet ein schnelles Finden des richtigen Werkzeugs, auch in vollen Werzeugtaschen.

Der Schlitzschraubendreher 160 iS VDE mit den Klingenmaßen 0,8 x 4 x 100 mm ist geeignet für sicheres Arbeiten bei zulässigen Spannungen bis 1.000 V und hält auch bei extremen Einsatzbedingungen bis -40 °C stand. Durch den reduzierten Klingendurchmesser mit integrierter Schutzisolation können auch tieferliegende Schraubelemente spielend leicht erreicht werden.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0