• VDE-isolierter TORX®-Schraubendreher
  • Größe: TX 10 x 80 mm
  • Zinkphosphatiert
  • "Take it easy" Farbkennzeichnung
  • Für sicheres Arbeiten bis 1.000 V

VDE-isolierter TORX®-Schraubendreher Wera 167i TX 10 x 80 mm - 05006170001

Artikelnummer: 104790
EAN: 4013288036667
Technische Daten

Schraubendreher

ja

TORX®

TX 10

80 mm

Erweiterte Artikelbeschreibung
VDE-isolierter TORX®-Schraubendreher Wera 167i TX 10 x 80 mm - 05006170001
Der VDE-isolierte TORX®-Schraubendreher 167i TX 10 x 80 mm - 05006170001 von Wera mit Sechskantabrollschutz verfügt über harte und weiche Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und Drehmomentübertragungen. Die "Take it easy" Farbkennzeichnung auf dem mehrkomponentigem Kraftform Plus Griff gewährleistet ein schnelles Finden des richtigen Werkzeugs, auch in vollen Werzeugtaschen. Der TORX®-Schraubendreher 167i TX mit einer Größe von TX 10 x 80 mm ist geeignet für sicheres Arbeiten bei zulässigen Spannungen bis 1.000 V und hält auch extremen Einsatzbedingungen bis -40 °C stand.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0