• VDE-isolierter TORX®-Schraubendreher
  • Größe: TX 20 x 80 mm
  • Zinkphosphatiert
  • "Take it easy" Farbkennzeichnung
  • Für sicheres Arbeiten bis 1.000 V

VDE-isolierter TORX®-Schraubendreher Wera 167i TX 20 x 80 mm - 05006174001

Artikelnummer: 104793
EAN: 4013288036681
Technische Daten

Schraubendreher

ja

TORX®

TX 20

80 mm

Erweiterte Artikelbeschreibung
VDE-isolierter TORX®-Schraubendreher Wera 167i TX 20 x 80 mm - 05006174001
Der VDE-isolierte TORX®-Schraubendreher 167i TX 20 x 80 mm - 05006174001 von Wera mit Sechskantabrollschutz verfügt über harte und weiche Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und Drehmomentübertragungen. Die "Take it easy" Farbkennzeichnung auf dem mehrkomponentigem Kraftform Plus Griff gewährleistet ein schnelles Finden des richtigen Werkzeugs, auch in vollen Werzeugtaschen. Der TORX®-Schraubendreher 167i TX mit einer Größe von TX 20 x 80 mm ist geeignet für sicheres Arbeiten bei zulässigen Spannungen bis 1.000 V und hält auch extremen Einsatzbedingungen bis -40 °C stand.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0