• Ventilsteckersockel für Ventilsteckverbinder von Murrelektronik
  • Adapter
  • Bauform: A
  • Einstecktiefe: 18 mm
  • Kontakte: 3 + PE
  • Farbe: schwarz
  • Betriebsstrom: 10 A
  • Betriebsspannung: 250 V
  • Anschlussquerschnitt: 1 mm²
  • Anschluss: Lötanschluss

Ventilsteckersockel Murrelektronik 7000-99205-0000000

Artikelnummer: 105744
EAN: 4048879114042
Passendes Zubehör
Technische Daten

4

A

18

250 V AC/DC

10 A

Kunststoff

-40 °C

125 °C

IP65

Erweiterte Artikelbeschreibung
Ventilsteckersockel Murrelektronik 7000-99205-0000000
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0