• Ventilsteckverbinder
  • Adapter
  • Bauform: A (würfelförmig)
  • Statusanzeige: LED gelb
  • Zusatzbeschaltung: Schaltverstärker
  • Einstecktiefe: 18 mm
  • Verriegelung der Steckplätze: M3
  • Kontakte: 2 + PE
  • Betriebsspannung: 12...30 V DC
  • Betriebsstrom: max. 2 A je Kontakt
  • Gehäusematerial: PA6 GF30
  • Größe: 28 x 28 mm
  • Schutzart: IP65
  • Anschluss: Schraubklemmen hinten
  • Klemmbereich: 6...8 mm
  • Gewindeanschluss: M16 x 1,5

Ventilsteckverbinder Murrelektronik 7000-29481-0000000

Artikelnummer: 105731
EAN: 4048879187398
Passendes Zubehör
Technische Daten

Schaltverstärker

3

ja

A

18

12...30 V DC

2 A

hinten

Schraubklemmen

M16 x 1,5

PA6

M3

Stahl (verzinkt)

-20 °C

60 °C

IP65

Fabrikautomation

CE
CSA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Ventilsteckverbinder Murrelektronik 7000-29481-0000000
Der Ventilsteckverbinder 7000-29481-0000000 von Murrelektronik mit Schaltverstärker für den Einsatz in Verbindung mit hydraulischen, elektromagnetischen und pneumatischen Aktoren und Sensoren, garantiert eine sichere Signalverbindung für die zuverlässige Steuerung eines elektronisch regelbaren Ventils. Die Bauweise des Magnetventilsteckverbinders der Bauform A (würfelförmig) ermöglicht eine einfache Installation bei einer Einstecktiefe von 18 mm. Zur Sicherung der Verbindung dient eine innen liegende Arretierschraube, die eine Lösung der Verbindung frühzeitig erkennen lässt und ein rechtzeitiges Eingreifen ermöglicht. Angeschlossen wird der Adapter 7000-29481-0000000 mittels Schraubklemmen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0