Verbindungsklemmen (40 Stück) WAGO 222-415
Artikelnummer: 101575
EAN: 4044918464956
- Verbindungklemme
- Polzahl: 5
- Querschnitt (starr): 0,08...2,5 mm²
- Querschnitt (flexibel): 0,08...4 mm²
- Nennstrom: 32 A
- CAGE CLAMP®-Anschluss
-20 %
UVP: 20,00 €
16,00 €
Grundpreis: 1 Stück = 0,40 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Technische Daten
Erweiterte Artikelbeschreibung
Verbindungsklemmen (40 Stück) WAGO 222-415
Die kompakte 5-polige Verbindungsklemme 222-415 von WAGO ermöglicht das werkzeuglose Klemmen 5 abisolierter feindrähtiger Leiter von 0,08 bis 4 mm² bzw. ein- oder mehrdrähtiger Leiter bis 2,5 mm².
Kundenbewertungen