Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (33 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler Prozessanzeigen / Zähler Temperaturauswertung Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (4 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

Verbindungsleitung Siemens 6XV1875-5AH10

Artikelnummer: 103705
EAN: 4018359299897
  • Flexible Verbindungsleitung
  • N-Connect male/male
  • Länge: 1 m
UVP: 34,90
31,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Einloggen und Bewertung schreiben

Technische Daten
Allgemeine Daten

Verbindungsleitung

Mechanische Daten

1 m
Schraubmontage

Umgebungsbedingungen

-40 °C
80 °C

Klassifizierung

27-06-18-01
27-06-18-01
27-06-18-01
27-06-18-01
27-06-18-01
27-06-18-01
85442000

Erweiterte Artikelbeschreibung
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen