Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Grenzstanddetektor
  • Medien: Schüttgut
  • Ausgang: PNP/3-Leiter
  • Prozessdruckbereich: -1...25 bar
  • Prozessanschluss: R 1 1/2
  • Mediumsdichte: min. 200 g/l
  • Versorgungsspannung: 10...45 V DC
  • Prozesstemperaturbereich: -40…150 °C
  • Material Gehäuse: Aluminium
  • Schutzart: IP66/IP67
  • Anschluss: M20 Kabelverschraubung
  • ATEX-Zulassung

Vibronik Grenzstanddetektor Endress+Hauser Soliphant T FTM20-4G25A

Artikelnummer: 106179
EAN: 4250738119789
Technische Daten

Elektronischer Grenzstandsensor

vibronisch

DIP-Schalter

für fein- oder grobkörnige, nicht fluidisierte Schüttgüter

10 V

45 V

DC

PNP

350 mA

1 x Öffner/Schließer (NC/NO)

-1...25 bar

R 1 1/2 Gewinde EN10226

225 mm

316L

Aluminium

-40 °C

70 °C

-40 °C

150 °C

IP66/IP67

ATEX
CE
RoHS
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Vibronik Grenzstanddetektor Endress+Hauser Soliphant T FTM20-4G25A
Der PNP-schaltende Soliphant T FTM20-4G25A von Endress+Hauser ist ein Grenzfüllstandschalter für Anwendungen mit fein bis grobkörnigen Schüttgütern wie Müsli, Kaffeebohnen, Zucker, Tierfutter, Reis, Waschmittel, Zement, Sand oder Plastikgranulat mit einer Mindestdichte von 200 g/l. Der Grenzfüllstandschalter mit einer Versorgungsspannung von 10...45 V DC arbeitet in einem Prozessdruckbereich von -1...25 bar und verfügt über eine ATEX-Zulassung, wodurch er auch in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden kann. Angeschlossen wird Grenzstanddetektor Soliphant T FTM20-4G25A mit Prozessanschluss: R 1 1/2 über eine M20 Kabelverschraubung.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0