Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Vorwahlzähler
  • Funktionen: Impulszählung
  • Zeitschalter/Zähler/Rate/Batch
  • Zählweise: unidirektional/bidirektional/Quadratur
  • skalierbar
  • Ausgänge: 2 x Relais (5 A)
  • Sensor: PNP/NPN
  • 2 Vorwahlwerte
  • LED-Anzeige 2 x 6-stellig
  • 90...270 V AC/DC
  • Tafelausschnitt: 44 x 44 mm
  • Einbautiefe: 69 mm
  • Anschluss: Schraubklemmen
  • Montage: Schalttafeleinbau

Vorwahlzähler Selec XTC562

Artikelnummer: 109292
EAN: 4250738142138
Technische Daten

Zähler

Impulszählung

LED

2 x 6-stellig

Tasten

90...270 V AC/DC

48 mm

48 mm

72 mm

44 x 44 mm

69 mm

Schalttafeleinbau

Schraubklemmen

RS-485

CE

Erweiterte Artikelbeschreibung
Vorwahlzähler Selec XTC562
Der multifunktionale Vorwahlzähler XTC562 von Selec zählt Impulse und verfügt über eine Versorgungsspannung von 90 bis 270 V AC/DC. Vorwahlzähler finden ihre Anwendung typischerweise in Bereichen, innerhalb derer das Zählen von Stückzahlen, Zeiten oder Längen (z.B. Spulenwicklungen) erforderlich ist, wie unter anderem bei Abfüll-, Schneid- und Druckprozessen oder auch in Prüfständen. Die Einstellung erfolgt über das Display mit 2 x 6-stelliger LED-Anzeige, die den aktuellen Soll- und Istwert visualisiert. Der Vorwahlzähler XTC562 ist für eine einfache Montage in die Schalttafel vorgesehen und wird über den Schraubklemmen verdrahtet.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0