Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2099 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (26 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (396 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (763 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Wärmebildkamera mit automatischem Spotfinder
  • Messbereiche: -20...900 °C
  • Optische Auflösung: 80 x 80 px
  • 30° x 30° (FOV)
  • Bildfrequenz: 50 Hz
  • Eingang: analog
  • Ausgang: 0/4-20 mA
  • Schnittstellen: USB 2.0 / Ethernet (100 Mbit/s) / PoE / RS485
  • Schutzart: IP67
  • Inkl. Software PIX Connect / Ein-/Ausgangskabel (1 m) / USB-Kabel (1 m) / Montagewinkel

Wärmebildkamera Optris Xi 80 - CATXI80LTF05T090C

Artikelnummer: 109307
EAN: 4260101230324
Passendes Zubehör
Technische Daten

Wärmebildkamera

-20 °C

900 °C

± 2 K

Software

80 x 80 px

5 V

30 V

DC

analog

4-20 mA

Kabel

1 m

Edelstahl

Edelstahl

0 °C

50 °C

IP67

Ethernet
RS-485
USB

CE

Erweiterte Artikelbeschreibung
Wärmebildkamera Optris Xi 80 - CATXI80LTF05T090C
Die Wärmebildkamera Xi 80 - CATXI80LTF05T090C von Optris ist eine Kombination aus Infrarot-Temperatursensor und IR-Kamera und verfügt über einen automatischen Spotfinder, der die niedrigste oder höchste Temperatur im Bild erkennt und die Messungen automatisch PC- unabhängig übermittelt. Mögliche definierbare Temperaturmessbereiche sind hierbei -20…100, 0…250 und 150…900 °C. Die Kamera mit motorisiertem Fokus kann über die USB-Schnittstelle via kostenloser Software PIX Connect oder Android-Smartphone und die kostenlose Android-App IR Mobile konfiguriert werden. Die Wärmebildkamera Xi 80 - CATXI80LTF05T090C mit Silizium-Bolometer hat eine optische Auflösung von 80 x 80 px, arbeitet mit einer Bildfrequenz von 50 Hz und ist ideal für den Einsatz in OEM-Anwendungen.
    Lieferumfang:

  • Wärmebildkamera Xi 80 - CATXI80LTF05T090C
  • Software PIX Connect
  • Ein-/Ausgangskabel (1 m)
  • USB-Kabel (1 m)
  • Montagewinkel
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0