Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Wahltaste mit Knebelgriff (rastend)
  • Komplettgerät mit Kontakt
  • 1 x Schließer
  • Farbe: schwarz
  • 2 Stellungen (90°)
  • Einbaudurchmesser: 22,5 mm
  • Schutzart: IP67/IP69/IP69K
  • Material: Metall
Einloggen und Bewertung schreiben

Wahltaste Komplettgerät Schneider Electric Harmony XB4BD21

Artikelnummer: 109904
EAN: 3389110887075
-35 % UVP: 25,55
16,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager - jetzt kaufen und reservieren
Versand voraussichtlich in 5 Werktagen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 0800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
Technische Daten

Wahltaste (Knebel)

rastend (90°)

Harmony

schwarz

keine

rund

ja

1 x Schließer (NO)

0,1...6 A

22,5 mm

nein

Schraubklemmen

2 x 1,5 mm²

Metall

Metall

-40 °C

70 °C

IP67
IP69K
IP69

UL
CE
BUREAU VERITAS
CSA
IEC 60947

Erweiterte Artikelbeschreibung
Wahltaste Komplettgerät Schneider Electric Harmony XB4BD21
Das Komplettgerät Harmony XB4BD21 von Schneider Electric beinhaltet eine Wahltaste mit schwarzem Knebelgriff, einen Halter sowie einen Schließerkontakt. Die Wahltaste mit einem Frontring aus Metall lässt sich in zwei Stellungen einrasten (90°) und hat einen Einbaudurchmesser von 22,5 mm. Das Komplettgerät XB4BD21 erfüllt alle international relevanten Normen für einen weltweiten Einsatz, eignet sich somit für Anwendungen in allen Industriebereichen und ist leicht zu montieren.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0