• Wandschaltschrank
  • 2-Punkt Schließung
  • Maße (H x B x T): 300 x 300 x 210 mm
  • Material: Polycarbonat
  • Schutzart: IP66
  • Farbe: lichtgrau
  • Temperaturbereich: -40...80 °C
  • Inkl. Schrauben und Montageplatte

Wandschaltschrank FIBOX ARCA 303021- 8120005

Artikelnummer: 107834
EAN: 6418074079169
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Wandschaltschrank ARCA

1

grau (RAL 7035)

300 mm

300 mm

210 mm

Polycarbonat

IK10

ja

-40...120 °C

-40...80 °C

IP66

Erweiterte Artikelbeschreibung
Wandschaltschrank FIBOX ARCA 303021- 8120005
Der Wandschaltschrank ARCA 303021 - 8120005 von FIBOX verfügt über eine 2-Punkt Schließung sowie die Maße 300 x 300 x 210 mm. Die robuste ARCA Serie aus Polycarbonat überzeugt durch ihre hohe Stoßfestigkeit IK10 und die Schutzart IP66. Dank des Temperaturbereichs von -40…80 °C ist der Einsatz des Wandschaltschranks ARCA 303021 - 8120005 in vielen Anwendungen möglich. Die passende Montageplatte und Schrauben sind im Lieferumfang enthalten.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0