• Wandschaltschrank
  • 2-Punkt Schließung
  • Maße (H x B x T): 400 x 400 x 210 mm
  • Material: Polycarbonat
  • Schutzart: IP65
  • Farbe: lichtgrau
  • Temperaturbereich: -40...80 °C
  • Inkl. Schrauben und Montageplatte

Wandschaltschrank FIBOX ARCA 404021W - 8120129

Artikelnummer: 107838
EAN: 6418074079985
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Wandschaltschrank ARCA

1

ja

grau (RAL 7035)

400 mm

400 mm

210 mm

PC

IK08

ja

-40...120 °C

-40...80 °C

IP65

Erweiterte Artikelbeschreibung
Wandschaltschrank FIBOX ARCA 404021W - 8120129
Der Wandschaltschrank ARCA 404021W - 8120129 von FIBOX verfügt über eine 2-Punkt Schließung sowie die Maße 400 x 400 x 210 mm. Die robuste ARCA Serie aus Polycarbonat überzeugt durch ihre hohe Stoßfestigkeit IK08 und die Schutzart IP65. Dank des Temperaturbereichs von -40…80 °C ist der Einsatz des Wandschaltschranks ARCA ARCA 404021W - 8120129 in vielen Anwendungen möglich. Die passende Montageplatte und Schrauben sind im Lieferumfang enthalten.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0