• Wandschaltschrank
  • Tür grau
  • 2-Punkt Schließung
  • Schwenkhebel
  • Scharniere lange Seite
  • 400 x 300 x 150 mm (H x B x T)
  • Polycarbonat
  • Schutzart: IP66
  • Temperaturbereich: -40...80 °C
  • Inkl. Schrauben und Montageplatte

Wandschaltschrank m. Schwenkhebel FIBOX ARCA 403015S - 8120086

Artikelnummer: 103273
EAN: 6418074079695
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Wandschaltschrank ARCA

1

ja

grau (RAL 7035)

300 mm

400 mm

150 mm

PC

PUR

IK10 +35 °C/IK08 -25 °C

ja

-40...120 °C

-40...80 °C

IP66

Erweiterte Artikelbeschreibung
Wandschaltschrank m. Schwenkhebel FIBOX ARCA 403015S - 8120086
Der Wandschaltschrank ARCA 403015S - 8120086 von FIBOX mit den Abmessungen 400 x 300 x 150 mm ist die kostengünstige und leichte Alternative zu herkömmlichen Stahlblechwandschränken. Das Gehäuse verfügt über eine Schwenkhebel 2-Punkt Schließung und Scharniere auf der langen Seite. Die robuste ARCA Serie aus Polycarbonat besticht durch ihre hohe Schlagfestigkeit IK10 und Schutzart IP66. Im Lieferumfang des ARCA 403015S sind eine passende Montageplatte sowie dazugehörige Schrauben enthalten. Dank des weiten Temperaturbereichs von -40…80 °C kann der Wandschaltschrank ARCA 403015S in vielen Anwendungen eingesetzt werden.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0