• Wassersackrohr für Druckmessgeräte
  • DIN 16282 oder handelsüblich
  • Schweißanschluss
  • Kreisform
  • G 1/2
  • Max. 400 °C
  • Max. 160 bar
  • Material: Stahl 1.4571

Wassersackrohr DIN 16282 WIKA 1440497

Artikelnummer: 103324
EAN: 4250738109995
Technische Daten

Wassersackrohr für Druckmessgeräte

bei 400 °C bis 160 bar

Kreisform, G 1/2

Edelstahl (1.4571/316TI)

max. 400 °C

Schweissanschluss an der Druckentnahmeseite

Erweiterte Artikelbeschreibung
Wassersackrohr DIN 16282 WIKA 1440497
Das Wassersackrohr 1440497 von WIKA aus Stahl 1.4571 in Kreisform ist das optimale Zubehör für Druckmessgeräte (Manometer) zur Messung von Flüssigkeiten, Gasen und Dämpfen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0