• Wassersackrohr für Druckmessgeräte
  • DIN 16282 oder handelsüblich
  • Schweißanschluss
  • U-Form
  • Max. 400 °C
  • Max. 160 bar
  • Material: Stahl 1.0345

Wassersackrohr DIN 16282 WIKA 9091190

Artikelnummer: 103321
EAN: 4250738109964
Technische Daten

Wassersackrohr für Druckmessgeräte

bei 400 °C bis 160 bar

U-Form G 1/2

Stahl (1.0345)

max. 400 °C

Schweissanschluss an der Druckentnahmeseite

Erweiterte Artikelbeschreibung
Wassersackrohr DIN 16282 WIKA 9091190
Das Wassersackrohr 9091190 von WIKA aus Stahl 1.0345 ist das optimale Zubehör für Druckmessgeräte (Manometer) zur Messung von Flüssigkeiten, Gasen und Dämpfen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0