• Wassersackrohr für Druckmessgeräte
  • G 1/2
  • DIN 16282 oder handelsüblich
  • Gewindeanschluss G 1/2 B
  • Kreisform
  • Max. 400 °C
  • Max. 160 bar
  • Material: Stahl 1.0345

Wassersackrohr DIN 16282 WIKA 9091203

Artikelnummer: 103327
EAN: 4250738110021
Technische Daten

Wassersackrohr für Druckmessgeräte

bei 400 °C bis 160 bar

Kreisform, G 1/2

Stahl (1.0345)

max. 400 °C

Gewindeanschluss G 1/2 B an der Druckentnahmeseite

Erweiterte Artikelbeschreibung
Wassersackrohr DIN 16282 WIKA 9091203
Das Wassersackrohr 9091203 von WIKA aus Stahl 1.0345 in Kreisform ist das optimale Zubehör für Druckmessgeräte (Manometer) zur Messung von Flüssigkeiten, Gasen und Dämpfen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0