Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (32 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler Prozessanzeigen / Zähler Temperaturauswertung Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (4 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

Wendelkupplung ifm electronic E60028

Artikelnummer: 102736
EAN: 4021179059121
  • Wendelkupplung mit Stellschraubenverbindung [SV]
  • Ø 6/10 mm
  • Max. Drehzahl: 8.000 [1/min]
  • Max. Drehmoment: 100 [Ncm]
  • Aluminium
-8 % UVP: 41,00
37,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Einloggen und Bewertung schreiben

Technische Daten
Allgemeine Daten

Wendelkupplung
Ø 6 mm/Ø 10 mm
Aluminium
Stellschraubenverbindung [SV]

Klassifizierung

27-27-90-02
27-27-92-02
27-27-92-02
27-27-92-02

Erweiterte Artikelbeschreibung
Wendelkupplung ifm electronic E60028
Die Aluminium-Wendelkupplung E60028 von ifm electronic mit Schraubverbindung 6 auf 10 mm kann zur Ankopplung von Drehgebern mit dem Antrieb verwendet werden. Dank der mechanischen Konstruktion gleich die Wendelkupplung E60028 sowohl einen Radial- und Axialversatz wie auch einen Winkelversatz aus.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen