• Werkzeug-Container-Set
  • 3-teilig
  • 1 x Container (370 x 345 x 140 mm)
  • 1 x Köcher (105 x 165 x 165 mm)
  • 1 x Tragegurt (1470 x 38 mm)
  • Mit Innen- und Außen-Klettsystem
  • Geeignet zum Andocken an weitere Wera-Boxen und -Taschen

Werkzeug-Container-Set Wera 2go 2 - 05004351001

Artikelnummer: 104776
EAN: 4013288187840
Passendes Zubehör
Technische Daten

370 x 345 x 140 mm

Erweiterte Artikelbeschreibung
Werkzeug-Container-Set Wera 2go 2 - 05004351001

Das 3-teilige Werkzeug-Container-Set 2go 2 - 05004351001 von Wera mit innen- und außenliegenden Klettzonen ist die ideale Lösung für einen individuellen und bequemen Werkzeugtransport. Das Set beinhaltet einen formstabilen Container, der Ihr Werkzeug vor Beschädigung und Nässe schützt, eine Hochbox sowie einen gepolsterten verstellbaren Tragegurt. Der Container ist ideal zum Andocken an weitere Wera-Boxen und -Taschen mit Flieszone, was den regelmäßigen Werkzeugtransport enorm erleichtert.

    Inhalt des Wera 2go 2 Werkzeug-Container-Sets
  • 1 x Wera 2go Container 115 x 355 x 330 mm
  • 1 x Wera 2go 4 Hochbox 105 x 165 x 165 mm
  • 1 x Wera 2go 6 Tragegurt 1470 x 38 mm
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0