• Wi-Fi-Datenlogger
  • Digitale Eingänge: 1 (Impulszählung - Ereignisaufzeichnung - Loggerstart)
  • Analoge Eingänge: 3
  • Digitale Ausgänge: 1 x PNP
  • Messelemente: Thermoelemente J/K/T/N/R/S/B/E - Pt100-Sensoren - 0-5 V/0-10 V/0-50 mV/0-20 mA/4-20 mA
  • Speicher: 140.000 Datensätze mit Zeitstempel
  • Aufnahmeintervall: 1 s...18 Std.
  • Schnittstellen: USB/Wi-Fi 802.11 b/g/n
  • Anzeige: LCD 3 x 4 ½-stellig
  • Spannungsversorgung: 10...30 V DC oder Batterien (4 x AAA)
  • Maße (B x H x T): 120 x 100 x 40 mm

Wi-Fi-Datenlogger NOVUS LogBox Connect WiFi - 8813005500

Artikelnummer: 106510
EAN: 7899850605700
Technische Daten

Datenlogger

LCD

Konfiguration über Software

140.000 Datensätze mit Zeitstempel

NXperience (für USB-PC) oder NXperience Mobile App (für Smartphone)

8 (mit Summeroption)

4

1

3

PNP

10 V

30 V

DC

200 mA

Wandmontage
Magnetbefestigung

ABS
PC

-20 °C

70 °C

IP40

WLAN 802.11
USB

CE

Erweiterte Artikelbeschreibung
Wi-Fi-Datenlogger NOVUS LogBox Connect WiFi - 8813005500
Die LogBox Connect WiFi - 8813005500 ist ein Wi-Fi-Datenlogger mit einem digitalen und drei analogen Eingängen sowie einem PNP-Ausgang. Sie ist geeignet für Thermoelemente J, K, T, N, R, S, B und E, für Pt100-Sensoren sowie für 0-5 V/0-10 V/0-50 mV/0-20 mA/4-20 mA-Messelemente. Die LogBox Connect WiFi lässt sich am Desktop oder Notebook über USB mit Hilfe der NXperience Software bzw. am Smartphone oder Tablet über Wi-Fi mit Hilfe der NXperience Mobile App einfach konfigurieren und einstellen. Es können bis zu 140.000 Datensätze mit Zeitstempel gespeichert werden. Zudem verfügt die LogBox Connect WiFi - 8813005500 über ein großes Display zum problemlosen Ablesen der gelieferten Daten.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0