WIKA Pegelsonden

Pegelsonde LS-10, Messbereich: 0…1 bar, Hilfsenergie: 10-30 V DC, Analogausgang: 4-20 mA, Schutzart: IP68, Edelstahlgehäuse, 20 m PUR-Kabel
Artikelnummer: 101727
-23 % UVP: 661,00
508,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Pegelsonde LS-10, Messbereich: 0...0,25 bar, Hilfsenergie: 10-30 V DC, Analogausgang: 4-20 mA, Schutzart: IP68, Edelstahlgehäuse, 5 m PUR-Kabel
Artikelnummer: 101724
-29 % UVP: 560,14
399,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Pegelsonde LS-10, Messbereich: 0...0,4 bar, Hilfsenergie: 10-30 V DC, Analogausgang: 4-20 mA, Schutzart: IP68, Edelstahlgehäuse, 10 m PUR-Kabel
Artikelnummer: 101725
-27 % UVP: 593,84
435,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Pegelsonde LS-10, Messbereich: 0...0,6 bar, Hilfsenergie: 10-30 V DC, Analogausgang: 4-20 mA, Schutzart: IP68, Edelstahlgehäuse, 15 m PUR-Kabel
Artikelnummer: 101726
-25 % UVP: 627,52
471,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute