• Winkelschlüsselsatz mit Haltefunktion
  • 9-teilig
  • 3 x 950 SPKL (1,5 x 90/2 x 101/2,5 x 112 mm)
  • 6 x 950 SPKL HF Multicolour (3 x 123/4 x 137/5 x 154/6 x 172/8 x 195/10 x 224 mm)
  • Sechskant-Kugelkopf
  • Metrisch
  • BlackLaser
  • Kunststoffmantel
  • "Take it easy"-Farbkennzeichnung

Winkelschlüsselsatz Wera 950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 - 05022210001

Artikelnummer: 104821
EAN: 4013288188403
Technische Daten

Winkelschlüssel-Set

241 x 95 x 31 mm

Erweiterte Artikelbeschreibung
Winkelschlüsselsatz Wera 950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 - 05022210001
Die Winkelschlüssel des Sets 950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 - 05022210001 von Wera überzeugen auf Grund des Korrosionsschutzes durch BlackLaser und ihre lange Lebensdauer. Die Winkelschlüssel verfügen über einen farbcodierten Mantel, der einen schnellen Griff zu dem richtigen Werkzeug ermöglicht.
    Inhalt des 9-teiligen 950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1-Sets:

    950 SPKL Multicolour
  • 1 x 1,5 x 90 mm
  • 1 x 2 x 101 mm
  • 1 x 2,5 x 112 mm

  • 950 SPKL HF Multicolour
  • 1 x 3 x 123 mm
  • 1 x 4 x 137 mm
  • 1 x 5 x 154 mm
  • 1 x 6 x 172 mm
  • 1 x 8 x 195 mm
  • 1 x 10 x 224 mm
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0