• Winkelschlüsselsatz mit Haltefunktion
  • 9-teilig
  • Für TORX®-Schrauben
  • 9 x 967 SXL HF TORX® Multicolour (8 x 90/9 x 101/10 x 112/15 x 123/20 x 137/25 x 154/27 x 172/30 x 195/40 x 224 mm)
  • BlackLaser
  • Kunststoffmantel
  • "Take it easy"-Farbkennzeichnung

Winkelschlüsselsatz Wera 967/9 TX XL Multicolour HF 1 - 05024470001

Artikelnummer: 104820
EAN: 4013288193537
Technische Daten

Winkelschlüssel-Set

245 x 100 x 30 mm

Erweiterte Artikelbeschreibung
Winkelschlüsselsatz Wera 967/9 TX XL Multicolour HF 1 - 05024470001
Die Winkelschlüssel des Sets 967/9 TX XL Multicolour HF 1 - 05024470001 von Wera sind speziell für TORX®-Schrauben und überzeugen auf Grund des Korrosionsschutzes durch BlackLaser und ihre lange Lebensdauer. Die Winkelschlüssel verfügen über einen farbcodierten Mantel, der einen schnellen Griff zu dem richtigen Werkzeug ermöglicht.
    Inhalt des 9-teiligen 967/9 TX XL Multicolour HF 1-Sets:

    967 SXL HF TORX® Multicolour
  • 1 x TX 8 x 90 mm
  • 1 x TX 9 x 101 mm
  • 1 x TX 10 x 112 mm
  • 1 x TX 15 x 123 mm
  • 1 x TX 20 x 137 mm
  • 1 x TX 25 x 154 mm
  • 1 x TX 27 x 172 mm
  • 1 x TX 30 x 195 mm
  • 1 x TX 40 x 224 mm
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0