• Zackband
  • Streifen
  • Weiß
  • Beschriftet: L1/L2/L3/N/PEE
  • Montageart: Verrasten in hoher Schildchennut
  • Für Klemmenbreite 6,2 mm
  • Schriftfeldgröße: 6,15 x 10,5 mm

Zackband PHOENIX 1051414 - ZB6,LGS: L1-N, PE

Artikelnummer: 100832
EAN: 4017918016111
Technische Daten

Beschriftungsschild

UT 4/PT 4

weiß

L1-N, PE

längs bedruckt

Erweiterte Artikelbeschreibung
Zackband PHOENIX 1051414 - ZB6,LGS: L1-N, PE
Das Zackband 1051414 - ZB6,LGS: L1-N, PE von PHOENIX CONTACT ist mit L1, L2, L3, N und PE beschriftet und bietet mit seinem System sowohl Kennzeichnung für Reihenklemmen mit einer Breite von 6,2 mm als auch für Elektronikmodule mit hohen Schildchennuten. Die mehrteiligen Beschriftungsstreifen lassen sich einfach montieren und bei Bedarf leicht trennen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0