• Zugentlastungsleiste mit Schnappbefestigung
  • Polyamid 6.6
  • Schwarz
  • Max. 1 Leitung
  • Breite: 11,5 mm
  • Hutschienenmontage
  • Verpackungseinheit VPE: 1 Stück

Zugentlastungsleiste Murrplastik 87201010 - KAF 11

Artikelnummer: 103438
EAN: 4250738110298
Passendes Zubehör
Technische Daten

Zugentlastungsleiste

1

-40...125 °C

11,5 mm

Polyamid PA 6.6

1 Stück

Erweiterte Artikelbeschreibung
Zugentlastungsleiste Murrplastik 87201010 - KAF 11
Die Zugentlastungsleiste 87201010 - CUBE KAF 11 von cube mit Schnappbefestigung eignet sich zur Halterung und gleichzeitigen Zugentlastung einer Leitung im Schaltschrank. Die Montage kann auf eine 35 mm Normhutschiene (EN 50022) oder auf eine C-Schiene erfolgen. Die Montage der 11,5 mm breiten Kabelabfangleiste KAF erfolgt durch einfaches Aufschnappen. Die Zugentlastungsleiste 87201010 - CUBE KAF 11 wird für Kabelbefestigung und Zugentlastung im Schaltanlagen- und Maschinenbau verwendet.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0