• Zugentlastungsleiste mit Schnappbefestigung
  • Polyamid 6.6
  • Schwarz
  • Max. 5 Leitungen
  • Breite: 75 mm
  • Hutschienenmontage
  • Verpackungseinheit VPE: 1 Stück

Zugentlastungsleiste Murrplastik 87201014 - KAF 75

Artikelnummer: 102693
EAN: 4250738107717
Passendes Zubehör
Technische Daten

Zugentlastungsleiste

5

-40...125 °C

75 mm

Polyamid PA 6.6

1 Stück

Erweiterte Artikelbeschreibung
Zugentlastungsleiste Murrplastik 87201014 - KAF 75
Die Zugentlastungsleiste 87201014 - KAF 75 von Murrplastik mit Schnappbefestigung eignet sich zur Halterung und gleichzeitigen Zugentlastung von max. 5 Leitungen im Schaltschrank. Die Montage kann auf eine 35 mm Normhutschiene (EN 50022) oder auf eine C-Schiene erfolgen. Die Montage der 75 mm breiten Kabelabfangleiste KAF erfolgt durch einfaches Aufschnappen. Die Zugentlastungsleiste 87201014 - KAF 75 wird für Kabelbefestigung und Zugentlastung im Schaltanlagen- und Maschinenbau verwendet.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0