• 7/8 Buchse gerade
  • 3-polig
  • 300 V AC/DC
  • Klemmbereich: 6...8 mm
  • Anschlussquerschnitt: Max. 1,5 mm²
  • Schutzart: IP67

7/8'' Buchse Murrelektronik 7000-78191-0000000

Artikelnummer: 103208
EAN: 4048879511827
Passendes Zubehör
Technische Daten

Buchse 7/8"

3

gerade

12 A

300 V AC/DC

1,5 mm²

6...8 mm

Schraubanschluss

Kunststoff

-25 °C

85 °C

IP67

Erweiterte Artikelbeschreibung
7/8'' Buchse Murrelektronik 7000-78191-0000000
Die 3-polige 7/8'' Buchse - 7000-78191-0000000 von Murrelektronik mit Schraubklemmen verfügt über eine Betriebsspannung von 300 V AC/DC und einen Betriebsstrom von max. 12 A ist. Die Buchse mit der Schutzart IP67 hat einen Anschlussquerschnitt von max. 1,5 mm² und einen Klemmbereich von 6...8 mm. Das Gehäuse ist aus beständigem Kunststoff.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0