• Schaltnetzteil
  • 100...240 V AC
  • 24 V DC (SELV) +/- 2 %
  • 4 A
  • 1-phasig
  • Eingangsspannungsbereich: 90...265 V AC/DC
  • Wirkungsgrad: > 91,7 %
  • LED-Anzeige

Schaltnetzteil Murrelektronik Emparro67 24VDC/4A - 9000-11112-1962020

Artikelnummer: 103207
EAN: 4048879482660
Passendes Zubehör
Technische Daten

Steckernetzteil

Emparro67

1-phasig

ja

90...265 V AC

90 V AC

265 V AC

50/60 Hz

1,1 A (100 V AC); 0,5 A (240 V AC)

24 V DC

4 A

20 A

212 mm

109 mm

51 mm

7/8" (Buchse), 5-polig

-25 °C

60 °C

IP67

Erweiterte Artikelbeschreibung
Schaltnetzteil Murrelektronik Emparro67 24VDC/4A - 9000-11112-1962020
Das 1-phasige Schaltnetzteil Emparro67 - 9000-11112-1962020 von Murrelektronik, mit einer Eingangsspannung 90...265 V AC/DC und einem Eingangsstrom von 0.5 A bei 240 V AC, steht bei Umgebungstemperaturen bis 70 °C ohne Einschränkungen durch Derating zur Verfügung. So werden die Lasten auch bei hohen Umgebungstemperaturen zuverlässig versorgt. Das Schaltnetzteil Emparro67 - 99000-11112-1962020 liefert eine Ausgangsspannung von 24 V DC (SELV) +/- 2 %, bis zu einem maximalen Ausgangsstrom von 4 A bei einen Wirkungsgrad von 91,7 %.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0