• Han-Eco 6B - Abdeckkappe für Anbau-/Sockel- und Kupplungsgehäuse mit Befestigungsschnur
  • Polyamid
  • Schutzart: IP65

Abdeckkappe HARTING 19410065404 - Han-Eco 06B-AK

Artikelnummer: 102202
EAN: 4250738105188
Technische Daten

Abdeckkappe mit Befestigungsschnur

Han-Eco

Querbügel

6 B

schwarz (RAL 9005)

Polyamid

-40 °C

125 °C

IP65

Erweiterte Artikelbeschreibung
Abdeckkappe HARTING 19410065404 - Han-Eco 06B-AK
Die Abdeckkappe für Anbau-, Sockel- und Kupplungsgehäuse 19410065404 - Han-Eco 06B-AK-Schnur von HARTING aus Polyamid erfüllt die Schutzart IP65. Die Befestigungsschnur verhindert den Verlust. Dank der hohen Schutzart IP65 eignet sich die Abdeckkappe für raue Industrieumgebungen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 1
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0