• Han-Eco 16B - Abdeckkappe für Anbau-/Sockel- und Kupplungsgehäuse mit Befestigungsschnur
  • Polyamid
  • Schutzart: IP65

Abdeckkappe HARTING 19410165404 - Han-Eco 16B-AK

Artikelnummer: 102222
EAN: 4250738105386
Technische Daten

Abdeckkappe mit Befestigungsschnur

Han-Eco

Querbügel

16 B

schwarz (RAL 9005)

Polyamid

-40 °C

125 °C

IP65

Erweiterte Artikelbeschreibung
Abdeckkappe HARTING 19410165404 - Han-Eco 16B-AK
Die Abdeckkappe HARTING 19410165404 - Han-Eco 16B-AK-Schnur aus Polyamid und mit Befestigungsschnur erfüllt die Schutzart IP65. Sie ist für Anbau-, Sockel- und Kupplungsgehäuse geeignet. Die Befestigungsschnur verhindert den Verlust. Dank der hohen Schutzart IP65 eignet sich die Abdeckkappe für raue Industrieumgebungen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0