Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (32 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler Prozessanzeigen / Zähler Temperaturauswertung Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (4 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

ABS Gehäuse FIBOX TEMPO TA191209 T - 5814005

Artikelnummer: 103283
EAN: 6418074060778
  • ABS Gehäuse
  • Deckel transparent klar
  • Abmessungen (H x B x T): 187 x 122 x 90 mm
  • ABS
  • Schutzart: IP65
  • Temperaturbereich: -40...60 °C
-30 % UVP: 16,00
11,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Passendes Zubehör
Montageplatte FIBOX MP 1912 - 5518022
Montageplatte für Gehäuse, Stahl (verzinkt), 165 x 105 mm (H x B)
Artikelnummer: 101833
-30 % UVP: 3,30
2,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager
Lieferbar in 7 Tagen
Tragschiene FIBOX DH 3 - 8524032
1
Tragschiene TS 35 für Gehäuse, Stahl (verzinkt), Länge: 140 mm
Artikelnummer: 101834
-32 % UVP: 4,40
3,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Tragschiene FIBOX MIV-10 - 5514082
Tragschiene TS 35 für Gehäuse, Stahl (verzinkt), 35 x 100 mm (L x B)
Artikelnummer: 101814
-31 % UVP: 2,60
1,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar

Technische Daten
Allgemeine Daten

Gehäuse

Mechanische Daten

grau (RAL 7035)
transparent klar
122 mm
187 mm
90 mm
ABS
PUR
IK07
ja

Umgebungsbedingungen

-40...80 °C
-40...60 °C
IP65

Weitere Informationen

SGS Fimko

Erweiterte Artikelbeschreibung
ABS Gehäuse FIBOX TEMPO TA191209 T - 5814005
Das praktische Gehäuse TEMPO TA191209 T - 5814005 von FIBOX mit den Abmessungen 187 x 122 x 90 mm wird aus ABS gefertigt und ist kompatibel mit den meisten handelsüblichen PVC-Gehäusen. Das robuste und schlagfeste Gehäuse erfüllt die Schutzart IP65 und eignet sich somit für sehr viele Einsatzbereiche in der Industrie. Bei Dauergebrauch hält das Produkt einem Temperaturbereich von -40...60 °C stand. Der großflächige transparent klare Gehäusedeckel des TEMPO TA191209 T bietet viel Platz für Aufdrucke und den Einbau von Bedienelementen. Im Lieferumfang ist eine TH T Scharniere enthalten.
Kundenbewertungen
1 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen

ELT Box
von Heinz Reimann verfasst am 04.04.2018 11:20:01
Alles in Ordnung
0 von 0 Kunden fanden diese Bewertung hilfreich.