Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (22 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler Prozessanzeigen / Zähler Temperaturauswertung Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (4 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

ABS Gehäuse FIBOX TEMPO TA241911 T - 5814007

Artikelnummer: 103285
EAN: 6418074060792
  • ABS Gehäuse
  • Deckel transparent klar
  • Abmessungen (H x B x T): 240 x 191 x 107 mm
  • ABS
  • Schutzart: IP65
  • Temperaturbereich: -40...60 °C
-30 % UVP: 24,00
16,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Einloggen und Bewertung schreiben
Passendes Zubehör
Montageplatte FIBOX MP 2419 - 5518024
Montageplatte für Gehäuse, Stahl (verzinkt), 216 x 167 mm (H x B)
Artikelnummer: 103303
3,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Tragschiene FIBOX DR 210 - 5518027
Tragschiene TS 35 für Gehäuse, Stahl (verzinkt), Länge: 210 mm
Artikelnummer: 103307
-29 % UVP: 3,80
2,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Tragschiene FIBOX EKV 12 - 3770647
Tragschiene TS 35 für Gehäuse, Stahl (verzinkt), Länge: 160 mm
Artikelnummer: 101905
-22 % UVP: 1,80
1,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar

Technische Daten
Allgemeine Daten

Gehäuse

Mechanische Daten

grau (RAL 7035)
transparent klar
191 mm
240 mm
107 mm
ABS
PUR
IK07
ja

Umgebungsbedingungen

-40...80 °C
-40...60 °C
IP65

Weitere Informationen

SGS Fimko

Erweiterte Artikelbeschreibung
ABS Gehäuse FIBOX TEMPO TA241911 T - 5814007
Das praktische Gehäuse TEMPO TA241911 T - 5814007 von FIBOX mit den Abmessungen 240 x 191 x 107 mm wird aus ABS gefertigt und ist kompatibel mit den meisten handelsüblichen PVC-Gehäusen. Das robuste und schlagfeste Gehäuse erfüllt die Schutzart IP65 und eignet sich somit für sehr viele Einsatzbereiche in der Industrie. Bei Dauergebrauch hält das Produkt einem Temperaturbereich von -40...60 °C stand. Der großflächige transparent klare Gehäusedeckel des TEMPO TA191209 T bietet viel Platz für Aufdrucke und den Einbau von Bedienelementen.Im Lieferumfang ist eine TH T Scharniere enthalten.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen