FIBOX

Aluminium Gehäuse FIBOX ALN 121208 - 7811210 - 125 x 124 x 81

***Auslaufartikel*** wird ersetzt durch: 103642
Artikelnummer: 101900
EAN: 6418074016102
  • Gehäuse
  • Grau
  • 125 x 124 x 81 mm (H x B x T)
  • Aluminium
  • Schutzart: IP66/IP67/IP68
  • Temperaturbereich: -50...80 °C
  • Inkl. Schrauben für Montageplatte/DIN-Tragschiene
-50 % UVP: 42,50
21,25
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
nicht verfügbar
Nicht mehr lieferbar
Mehr Informationen über Alternativen erhalten Sie auf der Artikeldetailseite oder unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei).
Passendes Zubehör
Tragschiene FIBOX ARH 12 - 9822001
Tragschiene TS 35 für Gehäuse, Stahl (verzinkt), Länge: 105 mm
Artikelnummer: 101906
-27 % UVP: 5,50
4,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute

Technische Daten
Allgemeine Daten

Gehäuse

Mechanische Daten

grau (RAL 7001)
124 mm
Aluminium
PUR
IK08

Umgebungsbedingungen

-50...120 °C
-50...80 °C

Weitere Informationen

SGS Fimko

Erweiterte Artikelbeschreibung
Aluminium Gehäuse FIBOX ALN 121208 - 7811210 - 125 x 124 x 81
Das graue Aluminium Gehäuse ALN 121208 - 7811210 von FIBOX in den Maßen 125 x 124 x 81 mm ist in einem Temperaturbereich von -50…80 °C einsetzbar. Das robuste und schlagfeste Gehäuse ALN 121208 - 7811210 mit der Schutzart IP66/IP67/IP68 ist perfekt für den Einbau von Reihenklemmen auf DIN-Schienen geeignet. Im Lieferumfang sind Schrauben für die Montageplatte/DIN-Tragschiene enthalten.
Kundenbewertungen
1 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen

von Gun Dahlander verfasst am 10.05.2017 10:43:00
0 von 0 Kunden fanden diese Bewertung hilfreich.