• Anschlusskabel
  • Steckverbinder: M8-Buchse gerade
  • Polzahl: 8-polig
  • Codierung: A-codiert
  • Leitungsende: offen
  • Kabellänge: 5 m
  • Leitungsmaterial: PUR
  • Schutzart: IP67

Anschlusskabel Pilz 533151

Artikelnummer: 113447
EAN: 4046548049985
Passendes Zubehör
Technische Daten

Buchse M8

8

A

gerade

gelb

5 m

PUR

-25 °C

80 °C

IP67

Fabrikautomation

cULus
CE
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Anschlusskabel Pilz 533151
Das Pilz PSEN-Anschlusskabel mit der Bestellnummer 533151 ist eine gelbe, schleppkettentaugliche PUR-Leitung mit einer Länge von 5 m. Das Kabel besitzt eine gerade, achtpolige und A-codierte M8-Buchse sowie ein offenes Leitungsende. Der Leiterquerschnitt beträgt 0,14 mm². Das ungeschirmte Anschlusskabel ist halogenfrei, ölbeständig und für Umgebungstemperaturen von -40...80 °C geeignet. Die Schutzart beträgt IP67.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0