Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2036 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (26 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (396 Ergebnisse) Alle anzeigen
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
Sicherheitstechnik (762 Ergebnisse) Alle anzeigen
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
  • Asphaltfühler
  • Sensorelement: Typ K (NiCr-Ni)
  • Messbereich: -65...550 °C
  • Medien: Flüssigkeiten/weichplastische Medien
  • Fühlerlänge: 180 mm
  • Fühlerdurchmesser: 8 auf 3 mm
  • Fühlermaterial: V4A
  • Genauigkeit: Klasse 1
  • Anschluss: NST1200 Mini-Flachstecker
  • Kabel: 1,2 m (Silikon/Spiralkabel)
  • Mit Knickschutzverschraubung und Kunststoffhandgriff

Asphaltfühler Greisinger GAF 200 - 600522

*** Nicht mehr verfügbar ***
Zum Nachfolgeartikel: 110709

Artikelnummer: 108354
EAN: 4058175005227
Technische Daten

Einstechfühler

3 mm

1

-65...550 °C

180 mm

NST1200 Mini-Flachstecker

V4A
Kunststoff
Silikon

Erweiterte Artikelbeschreibung
Asphaltfühler Greisinger GAF 200 - 600522
Der Asphaltfühler GAF 200 - 600522 von Greisinger ist für Flüssigkeiten und weichplastische Medien geeignet und misst Temperaturen in einem Bereich von -65 bis 550 °C. Er ist 180 mm lang, hat einen Durchmesser von 8 auf 3 mm vorne abgesetzt und wird über einen NST1200 Mini-Flachstecker angeschlossen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0