Eaton

Aufbaugehäuse Eaton 216540 - M22-I6

2-jahre-garantie
Artikelnummer: 101744
EAN: 4015082165406
  • RMQ-Titan Aufbaugehäuse
  • 6 Einbaustellen
  • Grau/Anthrazit
  • Schutzart: IP67/IP69K
  • Lochdurchmesser: 22,5 mm
Einloggen und Bewertung schreiben
-40 % UVP: 34,20
20,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versand heute
csaul
Passende Zubehörgruppen
Kabelverschraubung Eaton 206910 - V-M20
Kabelverschraubung metrisch M20 nach EN 50262, Mit Gegenmutter und integrierter Zugentlastung, Polyamid, Halogenfrei, Schutzart: IP68, Kabeldurchmesser: 6...13 mm
Artikelnummer: 101068
-40 % UVP: 1,83
1,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kabelverschraubung Eaton 206911 - V-M25
Kabelverschraubung metrisch M25 nach EN 60695-2-11, Mit Gegenmutter und integrierter Zugentlastung, Polyamid, Halogenfrei, Schutzart: IP68, Kabeldurchmesser: 9...17 mm
Artikelnummer: 101611
-41 % UVP: 2,05
1,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kabelverschraubungen für M22-I zuklappen
Blindverschluss Eaton 216388 - M22-B
RMQ-Titan Blindverschluss für Aufbaugehäuse, Grau, Schutzart: IP67/IP69K
Artikelnummer: 101161
-42 % UVP: 3,11
1,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Blindverschluss Eaton 216390 - M22S-B
RMQ-Titan Blindverschluss für Aufbaugehäuse, Schwarz, Schutzart: IP67/IP69K
Artikelnummer: 103251
-42 % UVP: 3,11
1,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Blindverschlüsse zuklappen

Technische Daten
Allgemeine Daten

Aufbaugehäuse
RMQ-Titan
6
keine

Elektrische Daten

keine

Mechanische Daten

grau/schwarz
grau (RAL 7035)
22,5 mm
252 mm
80 mm
56 mm
Kunststoff

Umgebungsbedingungen

-25 °C
70 °C
IP67/IP69K

Weitere Informationen

UL
CSA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Aufbaugehäuse Eaton 216540 - M22-I6
Das grau-/anthrazitfarbene Aufbaugehäuse RMQ-Titan 216540 - M22-I6 von Eaton hat sechs Einbaustellen. Das Gehäuse mit Schutzart IP67/IP69K und einem Lochdurchmesser von 22,5 mm eignet sich für den Einsatz in Anwendungen aller Industriebereiche.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen