• ctrlX Web Panel
  • Touchbedienung
  • 7'' Mildex Display
  • 1024 x 600 Pixel
  • Schnittstellen: 2x RJ45 Ethernet / 2x USB-A / 1x RS232/422/485
  • 24 V DC
  • Betriebssystem: Android 10
  • Übermittlung der Daten an Web Panel mittels OPC UA

Bosch Rexroth ctrlX Web Panel - R911411945 - WR2107.1-111-AA-000-NN-A1-NN

Artikelnummer: 110321
EAN: 4250738156746
Passendes Zubehör
Technische Daten

ctrlX Webpanel

7" TFT

1024 x 600 px

24 V DC

1024 x 600 px

205 x 147 x 52 mm

-20 °C

60 °C

Front IP66/Rückseite IP20

Ethernet RJ45
RS-422
RS-485
RS-232
USB A

UL
CE
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Bosch Rexroth ctrlX Web Panel - R911411945 - WR2107.1-111-AA-000-NN-A1-NN
Das ctrlX Web Panel R911411945 - WR2107.1-111-AA-000-NN-A1-NN von Bosch Rexroth ist ein offenes HMI-System mit Touchbildschirm. Es ist ausgelegt auf die Nutzung mit einer ctrlX CORE, ist aber aufgrund seiner offenen Systemarchitektur auch mit anderen Steuerungssystemen nutzbar. Die Übermittlung der Daten zwischen Web Panel und angeschlossener Steuerung erfolgt mittels OPC UA. Das ctrlX Web Panel R911411945 - WR2107.1-111-AA-000-NN-A1-NN überzeugt zusätzlich mit einer Vielzahl an Schnittstellen wie u.a. 2x RJ45 Ethernet / 2x USB-A / 1x RS232/422/485.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0