CONTA-CLIP Teilbare Kabelverschraubungen

Kabelverschraubung metrisch, Gewinde: M20 x 1,5, Mit geteilter Gegenmutter, Material: PA 6.6, Material Dichtung: TPE, Halogenfrei, Silikonfrei, Mit integrierter Zugentlastung, Temperaturbereich: -40...120 °C, Schutzart: IP66
Artikelnummer: 104708
-22 % UVP: 7,83
6,07
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kabelverschraubung metrisch, Gewinde: M32 x 1,5, Mit geteilter Gegenmutter, Material: PA 6.6, Material Dichtung: TPE, Halogenfrei, Silikonfrei, Mit integrierter Zugentlastung, Temperaturbereich: -40...120 °C, Schutzart: IP66
Artikelnummer: 104710
-22 % UVP: 9,58
7,50
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kabelverschraubung metrisch, Gewinde: M25 x 1,5, Mit geteilter Gegenmutter, Material: PA 6.6, Material Dichtung: TPE, Halogenfrei, Silikonfrei, Mit integrierter Zugentlastung, Temperaturbereich: -40...120 °C, Schutzart: IP66
Artikelnummer: 104709
-22 % UVP: 8,09
6,31
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
KDS-Inlay 4 BK, Inlay für Dichtelemente der Größe 20,3 x 20,3, Maße: 45 x 45 x 17,7 mm, Material: PA 6.6, Farbe: Schwarz, Schutzart: IP66, Montage: Stecken
Artikelnummer: 104886
-20 % UVP: 5,36
4,28
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kabelverschraubung metrisch, Gewinde: M50 x 1,5, Mit geteilter Gegenmutter, Material: PA 6.6, Material Dichtung: TPE, Halogenfrei, Silikonfrei, Mit integrierter Zugentlastung, Temperaturbereich: -40...120 °C, Schutzart: IP66
Artikelnummer: 104712
-21 % UVP: 18,36
14,52
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kabelverschraubung metrisch, Gewinde: M40 x 1,5, Mit geteilter Gegenmutter, Material: PA 6.6, Material Dichtung: TPE, Halogenfrei, Silikonfrei, Mit integrierter Zugentlastung, Temperaturbereich: -40...120 °C, Schutzart: IP66
Artikelnummer: 104711
-22 % UVP: 11,39
8,93
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kabelverschraubung metrisch, Gewinde: M63 x 1,5, Mit geteilter Gegenmutter, Material: PA 6.6, Material Dichtung: TPE, Halogenfrei, Silikonfrei, Mit integrierter Zugentlastung, Temperaturbereich: -40...120 °C, Schutzart: IP66
Artikelnummer: 104713
-21 % UVP: 21,55
17,02
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute