• Reflexionslichtschranke mit Polfilter
  • Hell-/Dunkelschaltung 20..240 V AC/24...60 V DC
  • Relaisausgang
  • Reichweite: 0...10 m
  • Zeitfunktion: 0,6...16 s
  • Schutzart: IP67
  • Kabelanschlussraum
  • Befestigungswinkel

Datalogic 951451530 - S300-PA-1-B06-RX

Artikelnummer: 101159
EAN: 8027893067370
Technische Daten

Reflexionslichtschranke

10 m

Rotlicht

660 nm

quaderförmig

Poti und Dip-Switch

24 V

240 V

AC/DC

Relais

Hell-/Dunkelschaltung

nein

25 x 70 mm

100 mm

Klemmen

PBT

PC

-25 °C

55 °C

IP67

Fabrikautomation

cULus

Zeitfunktion 0,6...16 s (einstellbar)

Befestigungswinkel

Erweiterte Artikelbeschreibung
Datalogic 951451530 - S300-PA-1-B06-RX
Die Reflexionslichtschranke 951451530 - S300-PA-1-B06-RX von Datalogic arbeitet mit einer Betriebsspannung von 20...240 V AC/24...60 V DC und verfügt über ein robustes Kunststoffgehäuse mit Schutzart IP67, eine Hell-/Dunkelschaltung sowie einen potentialfreien Relaisausgang. Durch den verbauten Polfilter werden auch spiegelnde Objekte sicher erfasst. Die Reflexionslichtschranke 951451530 - S300-PA-1-B06-RX hat eine Reichweite von 0...10 m. Dank des Temperaturbereiches von -25...5 °C und der integrierte Zeitfunktion von 0,6...16 s bieten sich zahlreiche Einsatzmöglichkeiten. Die Reflexionslichtschranke 951451530 - S300-PA-1-B06-RX mit Kabelanschlussraum ist vor allem perfekt geeignet für Applikationen zur Tür- und Torüberwachung, Personenerkennung an Eingangstüren und zur Überwachung an Förderanlagen und Lagersystemen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0