Datalogic Lichtgitter

Lichtgitter, Retroreflektierender polarisierter Flächensensor, Überwachte Höhe: 69 mm, Reichweite: 0,3...4,5 m, Anzahl Strahlen: 6, Auflösung: 10mm, Ausgang: Schließer/Öffner PNP, Anzeige: Status LEDs (Grün/Rot), Lichtart: Infrarotlicht, Versorgungsspannung: 12...30 V DC, Anschluss: M12 Stecker 4-polig + 200mmmm PVC Kabel, Schutzart: IP67, Lieferumfang: RL106G
Artikelnummer: 111691
172,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Messendes Lichtgitter, Sender/Empfänger, Überwachte Höhe: 300 mm, Reichweite max: 0,15...2,1 m, Anzahl Strahlen: 48, Ausgang: Schließer PNP/0-10 V, Auflösung: 7 mm, Kleinstes erkennbares Objekt: 7 mm, Anzeige: Status LEDs (Empfänger grün/gelb - Sender grün), Lichtart: Infrarotlicht, Versorgungsspannung: 24 V DC (+/- 15 %), Anschluss: M12 Stecker Empfänger 5-polig/Sender 4-polig
Artikelnummer: 108956
-25 % UVP: 905,00
678,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Messendes Lichtgitter, Sender/Empfänger, Überwachte Höhe: 100 mm, Reichweite max: 0,15...2,1 m, Anzahl Strahlen: 16, Ausgang: Schließer PNP/0-10 V, Auflösung: 7 mm, Kleinstes erkennbares Objekt: 7 mm, Anzeige: Status LEDs (Empfänger grün/gelb - Sender grün), Lichtart: Infrarotlicht, Versorgungsspannung: 24 V DC (+/- 15 %), Anschluss: M12 Stecker Empfänger 5-polig/Sender 4-polig
Artikelnummer: 108954
-25 % UVP: 565,01
423,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Messendes Lichtgitter, Sender/Empfänger, Überwachte Höhe: 150 mm, Reichweite max: 0,15...2,1 m, Anzahl Strahlen: 48, Ausgang: Schließer PNP/0-10 V, Auflösung: 4 mm, Kleinstes erkennbares Objekt: 5 mm, Anzeige: Status LEDs (Empfänger grün/gelb - Sender grün), Lichtart: Infrarotlicht, Versorgungsspannung: 24 V DC (+/- 15 %), Anschluss: M12 Stecker Empfänger 5-polig/Sender 4-polig
Artikelnummer: 108955
-25 % UVP: 737,84
553,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Lichtgitter, Retroreflektierender polarisierter Flächensensor, Überwachte Höhe: 149 mm, Reichweite: 0,3...4,5 m, Anzahl Strahlen: 14, Auflösung: 10mm, Ausgang: Schließer/Öffner PNP, Anzeige: Status LEDs (Grün/Rot), Lichtart: Infrarotlicht, Versorgungsspannung: 12...30 V DC, Anschluss: M12 Stecker 4-polig + 200mmmm PVC Kabel, Schutzart: IP67, Lieferumfang: RL136G
Artikelnummer: 111692
286,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Lichtgitter, Retroreflektierender polarisierter Flächensensor, Überwachte Höhe: 306 mm, Reichweite: 0,3...4,5 m, Anzahl Strahlen: 30, Auflösung: 10mm, Ausgang: Schließer/Öffner PNP, Anzeige: Status LEDs (Grün/Rot), Lichtart: Infrarotlicht, Versorgungsspannung: 12...30 V DC, Anschluss: M12 Stecker 4-polig + 200mmmm PVC Kabel, Schutzart: IP67, Lieferumfang: Q.ty 2 RL136G
Artikelnummer: 111693
437,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Lichtgitter, Sender/Empfänger, Überwachte Höhe: 100 mm, Reichweite: 0,3...2 m, Anzahl Strahlen: 16, Ausgang: PNP/Dunkelschaltung, Kleinstes erkennbares Objekt: flach 0,2 x 75 mm/zylindrisch Ø 6 mm, Anzeige: Status LEDs (Empfänger grün/gelb - Sender grün), Lichtart: Infrarotlicht, Versorgungsspannung: 24 V DC (+/- 15 %), Anschluss: M12 Stecker Empfänger 5-polig (RX)/Sender 4-polig (TX)
Artikelnummer: 108953
-25 % UVP: 559,23
419,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute