• Einsteck-Dichtmodul SKINTOP CUBE MODULE 20x20 SMALL für die Rahmen SKINTOP CUBE FRAME
  • Schwarz
  • Werkstoff: Spezial Polypropylen
  • Werkstoff Umlaufende Dichtung: LSE2
  • Klemmbereich: AS-i Flachkabel
  • Schutzart: IP64

Dichtmodul LAPP SKINTOP CUBE MODULE 20x20 ASI BUS 52220040

Artikelnummer: 102840
EAN: 4044774877846
Passendes Zubehör
Technische Daten

Dichtmodul

schwarz

20 x 20 mm

1

1 x AS-i Flachkabel

Spezial Polypropylen

LSE2

-20 °C

80 °C

IP64

cRUus
CE
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Dichtmodul LAPP SKINTOP CUBE MODULE 20x20 ASI BUS 52220040
Das Einsteck-Dichtmodul SKINTOP CUBE MODULE 20x20 ASI-BUS – 52220040 von LAPP dient zur Verwendung mit dem Rahmen SKINTOP CUBE FRAME und belegt ein Feld. Dank des geformten Dichtbereiches ist das Modul SKINTOP CUBE MODULE 20x20 ASI-BUS speziell für die Abdichtung des AS-i Flachkabels gedacht.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0