• Rahmen SKINTOP CUBE FRAME für max. 10 Einsteck-Dichtmodule SKINTOP CUBE MODULE
  • Montageausschnitt für 24-polige Steckverbinder
  • Werkstoff Rahmen: Glaskugelverstärktes Polyamid
  • Werkstoff Flachdichtung: Chloropren-Kautschuk
  • Temperaturbereich: -40...80 °C
  • Schutzart: IP64

Rahmen für Mehrfachkabeleinführung LAPP SKINTOP CUBE FRAME 24 - 52220001

Artikelnummer: 102833
EAN: 4044773791358
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Rahmen für Mehrfacheinführung

schwarz

145 x 67 x 23 mm

10

abhängig von den Dichteinsätzen

Polyamid (glasfaserverstärkt)

Chloropren-Kautschuk

-20 °C

80 °C

IP64

cRUus
CE
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Rahmen für Mehrfachkabeleinführung LAPP SKINTOP CUBE FRAME 24 - 52220001
Der Rahmen SKINTOP CUBE FRAME 24 - 52220001 von LAPP dient zur Aufnahme von maximal 10 Einsteck-Dichtmodulen SKINTOP CUBE MODULE. Dank der unterschiedlichen Dichtbereiche kann SKINTOP CUBE für nahezu alle vorkonfektionierten Kabel verwendet werden. Dank der Einstecktechnik der Dichtmodule kann der Rahmen im Service- und Wartungsfall am Gehäuse montiert bleiben. In Verbindung mit den Dichtmodulen erfüllt der Rahmen SKINTOP CUBE FRAME 24 die Schutzart IP64 und zeichnet sich durch dauerhaften Vibrationsschutz aus. Durch seine baugleichen Maß kann der Rahmen anstelle einer 16-poligen Rechtecksteckverbindung montiert werden.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 1
Bewertungen 0
Bewertungen 0