• Einsteck-Dichtmodul SKINTOP CUBE MODULE 40x40 SMALL für die Rahmen SKINTOP CUBE FRAME
  • Schwarz
  • Werkstoff: Spezial Polypropylen
  • Werkstoff Umlaufende Dichtung: LSE2
  • Klemmbereich: 9...12 mm
  • Schutzart: IP64

Dichtmodul LAPP SKINTOP CUBE MODULE 40x40 SMALL - 52220005

Artikelnummer: 102837
EAN: 4044773791525
Passendes Zubehör
Technische Daten

Dichtmodul

schwarz

40 x 40 mm

1

1 x 9...12 mm

Spezial Polypropylen

LSE2

-20 °C

80 °C

IP64

cRUus
CE
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Dichtmodul LAPP SKINTOP CUBE MODULE 40x40 SMALL - 52220005
Das Einsteck-Dichtmodul SKINTOP CUBE MODULE 40x40 SMALL – 52220005 von LAPP dient zur Verwendung mit dem Rahmen SKINTOP CUBE FRAME und belegt vier Felder. Dank des flexiblen Dichtbereiches kann das Modul SKINTOP CUBE MODULE 40x40 SMALL für Kabel von 9…12 mm Durchmesser verwendet werden.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0