• Einsteck-Dichtmodul SKINTOP CUBE MODULE 20x20 BLIND für die Rahmen SKINTOP CUBE FRAME
  • Schwarz
  • Werkstoff: Spezial Polypropylen
  • Werkstoff Umlaufende Dichtung: LSE2
  • Klemmbereich: 1...3 mm
  • Schutzart: IP64

Dichtmodul LAPP SKINTOP CUBE MODULE 20x20 BLIND - 52220004

Artikelnummer: 102836
EAN: 4044773791365
Passendes Zubehör
Technische Daten

Dichtmodul

schwarz

20 x 20 mm

1

1 x 1...3 mm

Spezial Polypropylen

LSE2

-20 °C

80 °C

IP64

cRUus
CE
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Dichtmodul LAPP SKINTOP CUBE MODULE 20x20 BLIND - 52220004
Das Einsteck-Dichtmodul SKINTOP CUBE MODULE 20x20 BLIND – 52220004 von LAPP dient zur Verwendung mit dem Rahmen SKINTOP CUBE FRAME und belegt ein Feld. Dank des flexiblen Dichtbereiches kann das Modul SKINTOP CUBE MODULE 20x20 BLIND für Kabel von 1…3 mm Durchmesser oder als Blindmodul zur Abdichtung nicht belegter Plätze verwendet werden.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0