• Einsteck-Dichtmodul SKINTOP CUBE MODULE 40x40 LARGE für die Rahmen SKINTOP CUBE FRAME
  • Schwarz
  • Werkstoff: Spezial Polypropylen
  • Werkstoff Umlaufende Dichtung: LSE2
  • Klemmbereich: 12...16 mm
  • Schutzart: IP64

Dichtmodul LAPP SKINTOP CUBE MODULE 40x40 LARGE - 52220006

Artikelnummer: 102838
EAN: 4044773791532
Passendes Zubehör
Technische Daten

Dichtmodul

schwarz

40 x 40 mm

1

1 x 12...16 mm

Spezial Polypropylen

LSE2

-20 °C

80 °C

IP64

cRUus
CE
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Dichtmodul LAPP SKINTOP CUBE MODULE 40x40 LARGE - 52220006
Das Einsteck-Dichtmodul SKINTOP CUBE MODULE 40x40 LARGE – 52220006 von LAPP dient zur Verwendung mit dem Rahmen SKINTOP CUBE FRAME und belegt vier Felder. Dank des flexiblen Dichtbereiches kann das Modul SKINTOP CUBE MODULE 40x40 LARGE für Kabel von 12…16 mm Durchmesser verwendet werden.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0