• Einsteck-Dichtmodul SKINTOP CUBE MODULE 40x40 BLIND für die Rahmen SKINTOP CUBE FRAME
  • Schwarz
  • Werkstoff: Spezial Polypropylen
  • Werkstoff Umlaufende Dichtung: LSE2
  • Schutzart: IP64

Dichtmodul LAPP SKINTOP CUBE MODULE 40x40 BLIND - 52220007

Artikelnummer: 102839
EAN: 4044773791372
Passendes Zubehör
Technische Daten

Blindmodul

schwarz

40 x 40 mm

Spezial Polypropylen

LSE2

-20 °C

80 °C

IP64

cRUus
CE
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Dichtmodul LAPP SKINTOP CUBE MODULE 40x40 BLIND - 52220007
Das Einsteck-Dichtmodul SKINTOP CUBE MODULE 40x40 BLIND – 52220007 von LAPP dient zur Verwendung mit dem Rahmen SKINTOP CUBE FRAME und belegt vier Felder. Das Modul SKINTOP CUBE MODULE 40x40 BLIND dient als Blindmodul zur Abdichtung nicht belegter Plätze.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0