• Einsteck-Dichtmodul SKINTOP CUBE MODULE 20x20 SMALL für die Rahmen SKINTOP CUBE FRAME
  • Schwarz
  • Werkstoff: Spezial Polypropylen
  • Werkstoff Umlaufende Dichtung: LSE2
  • Klemmbereich: 4...6 mm
  • Schutzart: IP64

Dichtmodul LAPP SKINTOP CUBE MODULE 20x20 SMALL - 52220002

Artikelnummer: 102834
EAN: 4044773791501
Passendes Zubehör
Technische Daten

Dichtmodul

schwarz

20 x 20 mm

1

1 x 4...6 mm

Spezial Polypropylen

LSE2

-20 °C

80 °C

IP64

cRUus
CE
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Dichtmodul LAPP SKINTOP CUBE MODULE 20x20 SMALL - 52220002
Das Einsteck-Dichtmodul SKINTOP CUBE MODULE 20x20 SMALL – 52220002 von LAPP dient zur Verwendung mit dem Rahmen SKINTOP CUBE FRAME und belegt ein Feld. Dank des flexiblen Dichtbereiches kann das Modul SKINTOP CUBE MODULE 20x20 SMALL für Kabel von 4…6 mm Durchmesser verwendet werden.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0