• Mehrfachkabeleinführung SKINTOP CUBE MULTI ohne Rahmen
  • Nur Geleinsatz
  • Max. Durchführungen 23 (23 x 5...8 mm)
  • Werkstoff Hartkomponente: Polycarbonat
  • Werkstoff Weichkomponente: Gel
  • Temperaturbereich: -30...100 °C
  • Schutzart: IP65/IP66

Dichtmodul LAPP SKINTOP CUBE MULTI V2 - 52220053

Artikelnummer: 102842
EAN: 4044776767336
Passendes Zubehör
Technische Daten

Geleinsatz für FRAME24

schwarz

100 x 40 x 20 mm

23

23 x 5...8 mm

Polycarbonat

Gel

-30 °C

100 °C

IP66/IP67/IP68

Erweiterte Artikelbeschreibung
Dichtmodul LAPP SKINTOP CUBE MULTI V2 - 52220053
Der Gel-Dichteinsatz SKINTOP CUBE MULTI V2 – 52220053 von LAPP kann als Mehrfacheinführung im Rahmen SKINTOP CUBE FRAME 24 verwendet werden. Dank der hohen Packungsdichte bietet die SKINTOP CUBE MULTI V2 Platz für maximal 23 nicht konfektionierte Leitungen mit einem Durchmesser von 5...8 mm. Durch die innovative Gel-Dichtung erreicht die Mehrfacheinführung die Schutzart IP65/IP66. SKINTOP CUBE MULTI V2 ist eine platzsparende Mehrfacheinführung für den Maschinen- und Anlagenbau.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0