• Einsteck-Dichtmodul SKINTOP CUBE MODULE 20x20 LARGE für die Rahmen SKINTOP CUBE FRAME
  • Schwarz
  • Werkstoff: Spezial Polypropylen
  • Werkstoff Umlaufende Dichtung: LSE2
  • Klemmbereich: 6...9 mm
  • Schutzart: IP64

Dichtmodul LAPP SKINTOP CUBE MODULE 20x20 LARGE - 52220003

Artikelnummer: 102835
EAN: 4044773791518
Passendes Zubehör
Technische Daten

Dichtmodul

schwarz

20 x 20 mm

1

1 x 6...9 mm

Spezial Polypropylen

LSE2

-20 °C

80 °C

IP64

cRUus
CE
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Dichtmodul LAPP SKINTOP CUBE MODULE 20x20 LARGE - 52220003
Das Einsteck-Dichtmodul SKINTOP CUBE MODULE 20x20 LARGE – 52220003 von LAPP dient zur Verwendung mit dem Rahmen SKINTOP CUBE FRAME und belegt ein Feld. Dank des flexiblen Dichtbereiches kann das Modul SKINTOP CUBE MODULE 20x20 LARGE für Kabel von 6…9 mm Durchmesser verwendet werden.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0